Underlagspude 125 mm M 14, med køleribber

Art.-nr.: 623291000
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
    Produkttype Støtteskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 623291000
    EAN/GTIN 4007430075024
    Producentnummer 623291000
    L-nummer L01750 1416

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til brug med fiberskiver
    • Støttepuder med køleribber anvendes hovedsageligt til alt groft slibearbejde. Også velegnet til bearbejdning af rustfrit stål
    • Køleribberne, der løber radialt på slibefladen, reducerer overophedning af emnet og støttepuden
    • Alle puder med spændemøtrik
    • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s.

    Egenskab:

    • Diameter: 125 mm
    • Maks. omdrejningstal: 12200 rpm
    • spændemøtrik: M 14

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven