Borehammer SDS-max P4P / 22 x 520 mm

Art.-nr.: 623238000
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 623238000
    EAN/GTIN 4061792156722
    Producentnummer 623238000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ekstremt robust og aggressivt borhoved af massivt hårdmetal, 4-kantet for ekstraordinær levetid og holdbarhed ved boring i armeret beton
    • Slidmærket på begge sider af hovedpladen tjener som indikator til at vurdere dowelhullernes dimensionsnøjagtighed.
    • Den 4-spiralede spiralgeometri sikrer en vibrationsfattig boreadfærd og lavt spiralslid
    • 90° midtpunkt for præcis punktboring og lidt udflisning ved borehulskanten
    • Ideal til brug i armeret beton og hård natursten.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 400 mm
    • Diameter: 22 mm
    • Samlet længde: 520 mm
    • Salgsenhed: 1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven