Borehammer SDS-max P4P / 12 x 340 mm

Art.-nr.: 623193000
Pris pr. styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skaft: SDS Max
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
12 mm
Skaft SDS Max
Produkttype Stenbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 623193000
EAN/GTIN 4061792156531
Producentnummer 623193000
L-nummer L01760 101576
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt robust og aggressivt borhoved af massivt hårdmetal, 4-kantet for ekstraordinær levetid og holdbarhed ved boring i armeret beton
  • Slidmærket på begge sider af hovedpladen tjener som indikator til at vurdere dowelhullernes dimensionsnøjagtighed.
  • Den 4-spiralede spiralgeometri sikrer en vibrationsfattig boreadfærd og lavt spiralslid
  • 90° midtpunkt for præcis punktboring og lidt udflisning ved borehulskanten
  • Ideal til brug i armeret beton og hård natursten.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 200 mm
  • Diameter: 12 mm
  • Samlet længde: 340 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven