Lamelskive 178 mm P 40, SP-ZK

Art.-nr.: 623150000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
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
    Produkttype Flapskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 623150000
    EAN/GTIN 4061792185869
    Producentnummer 623150000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til grov- og mellemslibning i hele metalsektoren, rustfrit stål, stål, stål, støbejern og stålplader
    • Uniform høj slibeydelse
    • Kølig slibning
    • Uniformt slibemønster; behagelig slibning med kun meget lave vibrationer
    • Bedst egnet til bearbejdning af rustfrit stål
    • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s
    • Skråt design: angrebsvinkel 7-9°.

    Egenskab:

    • Design: Skrå
    • Diameter x boring: 178 x 22,23 mm
    • Kornstørrelse: P 40
    • Maks. omdrejningstal: 8500 /min.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven