Lamelskive 125 mm P 80, SP-ZK

Art.-nr.: 623149000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623149000
EAN/GTIN 4061792185852
Producentnummer 623149000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til grov- og mellemslibning i hele metalsektoren, rustfrit stål, stål, stål, støbejern og stålplader
  • Uniform høj slibeydelse
  • Kølig slibning
  • Uniformt slibemønster; behagelig slibning med kun meget lave vibrationer
  • Bedst egnet til bearbejdning af rustfrit stål
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s
  • Skråt design: angrebsvinkel 7-9°.

Egenskab:

  • Design: Skrå
  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 80
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven