Kippende containere

Art.-nr.: 6230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Vippebeholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6230
EAN/GTIN 4017976166230
Producentnummer 6230
L-nummer L90070 131

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Tipspandene skal løftes med en gaffeltruck til tømning. Ved at sænke containeren ned på jorden hæves truget automatisk og returneres til læssepositionen. Robust svejset konstruktion af 2 mm stålplade, tæt svejset, pulverlakeret blå RAL 5007. Med gaffeltrucklommer, afrulningssikring og kippelås som standard, kæde som afskridningssikring. Træk i kablet til udløsning af kip fra gaffeltrucksædet. Tilsætningsstof ″A″: med aftapningshane og sigte til adskillelse af væsker og faste stoffer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Kapacitet (liter): 300
Kassens mål (mm): 1088 x 630 x 498
Udløbskantens højde uden hjul (mm): 418
Højde på hylde med hjul (mm): 655
Samlet længde (mm): 1313
Samlet bredde (mm): 690
Samlet højde (mm): 576

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven