Sæt med sekskantnøgler 3/8″ 26-styks sekskant IN-IS-PH

Art.-nr.: 6229740
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6229740
EAN/GTIN 4010886622971
Producentnummer 6229740

Betegnelse

Beskrivelse:

Med smedede, hærdede og hærdede, håndbetjente sekskantede UD-profilnøgler
Med arbejdsredskaber af GEDORE vanadiumstål 31CrV3
Sortiment U-10 med robust håndtagskralde
I GEDORE kuffert af blå stålplade
Mål: 320 x 210 x 55 mm

Egenskab:

  • Stikdåse, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Stikdåse, firkantet [kejserlig]: 3/8″
  • Total bredde [mm]: 320 mm
  • Total højde [mm]: 55 mm
  • Total dybde [mm]: 210 mm
  • Indhold (antal stk.): 26 stk.
  • Nominel bredde [mm]: 320 mm
  • Nominel højde [mm]: 55 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven