Beskrivelse:
Version til DIN 3119, ISO 6788
Til lastbiler, landbrugsmaskiner, traktorer og industrielle anvendelser
Vanadiumstål 31CrV3
Grå pulverlakering
Hexagon varmt smedet
Den krave, der er typisk for GEDORE-korsnøgler, udvider svejseområdet
Den positive forbindelse holder selv under ekstrem belastning
Dimensioner: 750 x 750 mm
Egenskab:
- Indsætnings-Ø [mm]: 34,5 mm x 38,5 mm x 42,0 mm x 45,0 mm
- Indsats Ø 1: 34,5 mm
- Indføring Ø 2: 38,5 mm
- Indsæt-Ø 3: 42,0 mm
- Indsæt-Ø 4: 45,0 mm
- Samlet bredde [mm]: 750 mm
- Samlet højde [mm]: 46 mm
- Samlet længde [mm]: 750 mm
- Materiale: 31CrV3
- Overflade: grå pulverlakeret
- Bredde på tværs af flader [mm]: 24 x 27 x 30 x 32
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 24
- Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 27
- Bredde på tværs af flader 3 [mm]: 30
- Bredde på tværs af flader 4 [mm]: 32
- Anvendelse/anvendelse: Til lastbiler, landbrugsmaskiner, traktorer og industriel brug
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen