Beskrivelse:
Version til DIN 3119, ISO 6788
Til varevogne og lette lastvogne, busser og traktorer
Vanadiumstål 31CrV3
Grå pulverlakering
Hexagon varm-smedet
Den krave, der er typisk for GEDORE-korsnøgler, udvider svejseområdet
Den positive forbindelse holder selv under ekstrem belastning
Dimensioner: 600 x 600 mm
Egenskab:
- Indsætnings-Ø [mm]: 28,5 mm x 32,0 mm x 34,5 mm x 38,5 mm
- Indsats Ø 1: 28,5 mm
- Indføring Ø 2: 32,0 mm
- Indsæt-Ø 3: 34,5 mm
- Indsæt-Ø 4: 38,5 mm
- Samlet bredde [mm]: 62 mm
- Samlet højde [mm]: 39 mm
- Samlet længde [mm]: 65 mm
- Materiale: 31CrV3
- Overflade: grå pulverlakeret
- Bredde på tværs af flader [mm]: 19 x 24 x 22 x 27
- Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 3/4″
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 19
- Bredde på tværs af flader 2 [AF]: 15/16″
- Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 24
- Bredde på tværs af flader 3 [AF]: 7/8″
- Bredde på tværs af flader 3 [mm]: 22
- Bredde på tværs af flader 4 [AF]: (1.1/16″)
- Bredde på tværs af flader 4 [mm]: 27
- Anvendelse/anvendelse: Til varevogne og lette lastbiler, busser og traktorer
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen