Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 3119, ISO 6788
Med solidt, drejet midterstykke, til bil- og lastvognsværksteder
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Med ekstra stor håndtagshåndtag og nøglebredde
Mål: 550 x 550 mm
Egenskab:
- Drev firkant [tomme]: 1/2″
- Indsætnings-Ø [mm]: 26,0 mm x 28,5 mm x 30,5 mm x 17,5 mm
- Indsats Ø 1: 26,0 mm
- Indføring Ø 2: 28,5 mm
- Indsæt-Ø 3: 30,5 mm
- Indsæt-Ø 4: 17,5 mm
- Samlet bredde [mm]: 550 mm
- Samlet højde [mm]: 31 mm
- Samlet længde [mm]: 555 mm
- Materiale: 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Bredde på tværs af flader [mm]: 17 x 19 x 21
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 17
- Bredde på tværs af flader 2 [AF]: 3/4″
- Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 19
- Bredde på tværs af flader 3 [mm]: 21
- Anvendelse/anvendelse: Til bil- og lastvognsværksteder
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen