Forlængelse af bagskærm aluminium blank

Art.-nr.: 62277
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 62277
EAN/GTIN 4031405948570
Producentnummer 062277

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med 1 x sideudgang bagskærm, 2 x bagskærm
  • Monteringssæt medfølger
  • Seler 3,000 mm lange
  • For at reducere afstanden mellem gelænderet og bagskærmen. Hvis den vandrette afstand mellem en stige med rygbeskyttelse og gelænderet er mindre end 1,500 mm, kræves der yderligere faldsikringsanordninger i henhold til din en ISO 14122-4 og din 18799-3

Egenskab:

  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven