Dybelstift 630 mm, d 18 mm

Art.-nr.: 6227100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøglestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6227100
EAN/GTIN 4010886622711
Producentnummer 6227100
L-nummer L60160 677

Betegnelse

Beskrivelse:

Med stor hoveddybde til udragende bolte, uden drejestift
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Bedøm drejestift 27 D separat

Egenskab:

  • Rille Ø 1: 18,00 mm
  • Samlet længde [mm]: 630 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven