Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 3124, ISO 2725-1
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, riflet for let greb
Kromvanadiumstål, matforkromet
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
- Indsætningslængde: 25,0 mm
- Indsats Ø 1: 18,0 mm
- Indføring Ø 2: 16,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 10,0 mm
- Samlet bredde [mm]: 18 mm
- Samlet højde [mm]: 18 mm
- Samlet længde [mm]: 25 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 13
- Sikring: Kuglens fangrille
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen