Der findes et alternativ til dette produkt:

Topnøgle med T-greb, klingelængde 230 mm, Nøglestørrelse: 12mm

Art.-nr.: 622600 12
Rabat
199,66 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 12 mm
Hel længde 275 mm
Klingelængde 230 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 622600 12
EAN/GTIN 7610733087235
Producentnummer 202.12-230

Betegnelse

Udførelse:

Rent bearbejdet, dybt sekskant-nøglehoved.
Ergonomisk formet T-håndtag med hudvenligt elastomerdæksel og en kerne lavet af særdeles hård og slagfast polypropylen. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Topnøgle med T-greb, klingelængde 230 mm, Nøglestørrelse: 12mm

Topnøgle med T-greb, klingelængde 230 mm, Nøglestørrelse: 12mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
199,66 DKK
71,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
146,39 DKK
63,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
150,49 DKK
70,78  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Sekskant-topnøgle 6-kant-hoved Sekskant-topnøgle
Hel længde 275 mm 310 mm 277 mm
Klingelængde 230 mm 190 mm 200 mm
Overflade, klinge forniklet og forkromet
Nøglestørrelse 12 mm 12 mm 12 mm
Materiale, klinge Krom-vanadium-specialstål
Produkttype Topnøgle Topnøgle Topnøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven