Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft, Nøglestørrelse: 4mm

Art.-nr.: 622150 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 4 mm
Hel længde 150 mm
Klingelængde 70 mm
Drivprofil 6-kant-hoved
Form, greb ergonomisk, lige
Materiale, klinge Krom-vanadium-specialstål
Materiale, skaft Haptoprene
Overflade, klinge forniklet og forkromet
Klinge og skaft, aftagelige nej
med forlængerklinge(r) nej
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 622150 4
Producentnummer 622150 4

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.
Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig Haptoprene-overflade. Klinge i krom-vanadium-speciallegering, forniklet og forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft, Nøglestørrelse: 4mm

Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft, Nøglestørrelse: 4mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
50,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
50,66  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil 6-kant-hoved Sekskant-topnøgle Sekskant-topnøgle
Hel længde 150 mm 212 mm 152 mm
Klinge og skaft, aftagelige nej
Klingelængde 70 mm 125 mm 65 mm
Overflade, klinge forniklet og forkromet
Nøglestørrelse 4 mm 4 mm 4 mm
Produkttype Topnøgle Topnøgle Topnøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven