Hjulnøgle med sekskant 28 x 32 mm

Art.-nr.: 6220280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Steckschlüssel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6220280
EAN/GTIN 4010886622025
Producentnummer 6220280

Betegnelse

Beskrivelse:

Med stor hoveddybde til udragende bolte, uden drejestift
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Bedøm drejestift 27 D separat

Egenskab:

  • Totallængde [mm]: 400 mm
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 34,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 34,5 mm
  • Hoveddiameter 1 [mm]: 41 mm
  • Hoveddiameter 2 [mm]: 46 mm
  • Materiale: krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Nominel længde [mm]: 400 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven