Hjulstiksskrue med sekskant 27 x 32 mm

Art.-nr.: 6220010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6220010
EAN/GTIN 4010886622001
Producentnummer 6220010
L-nummer L60160 5082

Betegnelse

Beskrivelse:

Med stor hoveddybde til udragende bolte, uden drejestift
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Bedøm drejestift 27 D separat

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 400 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 34,5 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 34,5 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Hoved-Ø 2 [mm]: 46 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 27 x 32
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 27
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 32
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven