Trindelt stift 175 mm

Art.-nr.: 621800 175
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.025 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
Hel længde 175 mm
Materiale Specialstål, forkromet.
Produkttype Topnøglestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 621800 175
EAN/GTIN 8413345203098
Producentnummer 621800 175

Betegnelse

Anvendelse:

Takket være trindelingen passer en stift til flere topnøglestørrelser.

Norm:

Omtrent svarende til DIN 900 C.

Materiale:

Forkromet specialstål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven