Beskrivelse:
Den perfekte kombination af håndkraft og levetid - sammensætningen af vores PREMIUM valse lavet af korund stof sikrer en fremragende balance mellem fleksibilitet og holdbarhed. Sliberullen fås i forskellige kornstørrelser, så den dækker alle opgaver: Kornstørrelserne 40-80 er designet til maksimal udtagningskapacitet, mens størrelse 100-320 sikrer en perfekt overfladefinish. 4-kilesystemet har en effektiv trækeffekt på slibeværktøjet og garanterer en hurtig start af rullen.
Egenskab:
- Form: Vævsplade
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : C X A-P01 A180
- Mål (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Diameter: 100 mm
- Tykkelse: 100 mm
- Hul: 19,1 mm
- Kornstørrelse: 180
- Værktøj til: Glittemaskine
Fordel:
- Konstant slidmønster for en ensartet overflade af høj kvalitet
- Fremragende levetid
- Høj skæreeffektivitet
Anvendelse:
- Til rengøring, efterbehandling, polering eller generelle slibeprocesser på ujævne eller buede overflader
- Til fjernelse af spor af sved, ridser og oxidationsrester samt til forbehandling af overfladen
Anbefaling:
- Kornstørrelse 40-80 for højeste udskillelseshastighed
- Kornstørrelser fra 100 for en perfekt overfladefinish