• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Dobb.-ledtopnøgle, Nøglestørrelse: 10X11mm

Art.-nr.: 621400 10X11
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 10 mm
Nøglestørrelse 2 11 mm
Nøglelængde L 202 mm
Hoved-⌀ D1 14,7 mm
Hoved-⌀ D2 15,9 mm
Drivprofil Tolvkant-topnøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 621400 10X11
Kopier
EAN/GTIN 4018754025664
Kopier
Producentnummer 43011011
Kopier
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; nøglestørrelser med præcise tolerancer; 12-kant. En indbygget trykfjeder holder hovederne i den pågældende position.
Stabilt dobbelt T-profilskaft; med dybde hoveder i tyndt gods med AS-Drive-profil. Bevægelige hoveder (kan indstilles med op til 220°).

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, forkromet; rundfinish (ingen skarpe kanter).