Topnøgle, vinklet 7 mm

Art.-nr.: 621341 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.356 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 7 mm
Nøglelængde L1 107 mm
Nøglelængde L2 26 mm
Borings-⌀ F 6 mm
Udgangsprofil, kort side sekskant
Udgangsprofil, lang side sekskant
Vinkel 90 grader - 95 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Drivprofil 6-kant-hoved
samme nøglevidde i begge ender ja
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 621341 7
EAN/GTIN 4062406738587
Producentnummer 621341 7

Betegnelse

Udførelse:

Smedet til de mest krævende opgaver, nøglevidder med lav tolerance. Speciel hul form, også til møtrikker på bolte, der rager langt ud. Samme nøglevidde i begge ender. Str. 6 og 7 sekskant i begge ender, fra str. 8 sekskant på den lange del og tolvkant på den korte del. Ca. 90 - 95° vinklet.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven