Dobbeltbundet stiknøgle, Hul aksel, sekskantet 14 x 15 mm

Art.-nr.: 6211370
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6211370
EAN/GTIN 4010886621134
Producentnummer 6211370
L-nummer L60160 399

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 896, form B, ISO 2236, ISO 1085
Med hul skaft, af stålrør, DIN 2391 sømløs, hærdet, af materiale C35, forkromet
Med boring til drejestifter nr. 26 D og nr. 26 RS (bestilles separat)
*Ikke standardiseret

Egenskab:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Indsætningsdybde 1: 10,0 mm
  • Indstiksdybde 2: 11,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 21 mm
  • Samlet højde [mm]: 19 mm
  • Samlet længde [mm]: 141 mm
  • Materiale: C35
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 14 x 15
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven