Krydsnøgle, Type: 3

Art.-nr.: 621100 3
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 110×110 mm
Nøglestørrelse 1 7 mm
Nøglestørrelse 2 8 mm
Nøglestørrelse 3 10 mm
Nøglestørrelse 4 13 mm
Drivprofil 6-kant-hoved
Materiale Sejhærdet stål, forkromet
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 621100 3
Kopier
EAN/GTIN 2050001011909
Kopier
Producentnummer 621100 3
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af tyndvægget sejhærdet stålrør med 4 forskellige sekskantnøglevidder.

Materiale:

Sejhærdet stålrør, forkromet.