Samleled FSM 1200x4.4x25,4 mm TGD

Art.-nr.: 620575
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Maskinsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 620575
    EAN/GTIN 9003176205751
    Producentnummer 620575

    Betegnelse

    Egenskab:

    • Form: C77W 50088 A DIAMANT CIRKULÆRT SALG
    • Materialets egnethed: Beton
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : 20 - 4.4 - 10
    • Mål (D x D x H): 1200 x 4,4 x 25,4 mm
    • Diameter: 1200 mm
    • Tykkelse: 4,4 mm
    • Hul: 25,4 mm
    • Kornstørrelse: 38
    • Værktøj til: Gulvsave

    Fordel:

    • Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar glathed
    • Meget lang levetid.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven