Dobbelttopnøgle 8X9 mm

Art.-nr.: 620502 8X9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
501 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 8 mm
Nøglestørrelse 2 9 mm
Hel længde 110 mm
Boring drejestift-⌀ 4 mm
Udvendig skaftsekskant S 9 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle; Sekskantet nøglehjælp
Produktionsmetode smedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 620502 8X9
EAN/GTIN 4062406545697
Producentnummer 620502 8X9

Betegnelse

Udførelse:

Smedet; med massivt sekskantskaft til skruenøgler og tværboring til topnøglestift. Meget stærk; med dyb indvendigsekskant til bolte, der rager ud.

Norm:

Svarende til DIN 896 A.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven