Skruetrækker bit socketudtag 1/2″ TORX-udtag T60

Art.-nr.: 6203270
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6203270
EAN/GTIN 4010886620328
Producentnummer 6203270

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, bruneret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 13,25 mm
  • Udgangsstørrelse TXB (indvendig): T60
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Boring [mm]: 5,63 - 7,87
  • Indsæt-Ø Drev: 28 mm
  • Samlet bredde [mm]: 28 mm
  • Samlet længde [mm]: 55 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Skrue dimension: M14
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 16,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven