Beskrivelse:
Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, bruneret
Egenskab:
- Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 8,83 mm
- Udgangsstørrelse TXB (indvendig): T50
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- Boring [mm]: 3,78 - 3,83
- Indsæt-Ø Drev: 23 mm
- Samlet bredde [mm]: 23 mm
- Samlet længde [mm]: 55 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Skrue dimension: M10
- Sikring: Kuglens fangrille
- Centerlængde: 17,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen