Rørtopnøgle 8X9 mm

Art.-nr.: 620120 8X9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
525 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 8 mm
Nøglestørrelse 2 9 mm
Norm DIN 896 B
Hel længde 110 mm
Boring drejestift-⌀ 6,3 mm
Materiale Sejhærdet stål, forkromet
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 620120 8X9
EAN/GTIN 4045197438034
Producentnummer 620120 8X9

Betegnelse

Udførelse:

Af tyndvægget sejhærdede stålrør, med tværboring til topnøglestift.

Norm:

DIN 896 B

Materiale:

Sejhærdet stålrør, forkromet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven