TBS 18 LTX BL 5000 batteridrevet skruetrækker uden ledning til tørre vægge

Art.-nr.: 620063540
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 620063540
    EAN/GTIN 4061792206335
    Producentnummer 620063540

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Eksperten blandt de akku-tørvægsskruemaskiner med høj hastighed til hurtig serie-skruning af gipsplader
    • Autostart: Skruetrækker starter automatisk ved tryk for bekvemt og økonomisk arbejde
    • Unikkelig børsteløs motor fra Metabo for hurtig arbejdsgang og maksimal effektivitet, ideel til serielle skruer
    • Letvægt, handy skruetrækker med ergonomisk form for præcis styring og kraftoverførsel i skrueaksen
    • Kompakt og letvægtsdesign til komfortabel enhåndsbetjening
    • Kommanderbar pulsmodus til præcis forsænkning af fremspringende skruer uden at fjerne dybdeanslaget
    • Præcis skrueføring takket være fint indstilleligt dybdeanslag og støjsvag klo-kobling
    • Med SPEED FIX 57-skruetrækkermagasin til hurtig og præcis serie-skrueføring; kan afmonteres uden værktøj
    • Magasin til bearbejdning af gængse skruebånd med 25-57 mm lange skruer
    • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsområdet
    • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre
    • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
    • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

      Leveringsomfang
    • Skruetrækkermagasin SPEED FIX 57, dybdestop, magnetisk bitholder 1/4'' (6,35 mm), Phillips-skruetrækkerbit størrelse 2/25 mm, bæltekrog, 2 LiHD-batteripakker (18 V/4,0 Ah), oplader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

    Egenskab:

    • Batterikapacitet: 2 x 4 Ah
    • Batterispænding: 18 V
    • Type af batteripakke: LiHD
    • Vægt med batteripakke: 1.3 kg
    • Vægt uden batteripakke: 0.9 kg
    • Hastighed uden belastning: 0 - 5000 /min
    • Max. Drejningsmoment blødt: 6 Nm
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Lydtrykniveau: 72 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 83 dB(A)
    • Værktøjsholder: Indvendig sekskant 1/4″ (6,35 mm)

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven