Rustfrit stål skaft stige V4A 300mm fri bredde 5 trin

Art.-nr.: 62005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Akselstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 62005
    EAN/GTIN 4031405620056
    Producentnummer 062005
    L-nummer L90110 1204

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Syltet og passiveret
    • Klar bredde 300 mm
    • Rektangulære rørspars 50 x 20 mm
    • Skridsikre perforerede trin
    • Forskellige vægbeslag fås som tilbehør

    Egenskab:

    • Udvendig bredde: 340 mm
    • Kolonnebredde: 20 mm
    • Søjlehøjde: 50 mm
    • Lederlængde: 1400 mm
    • Ryd bredde: 300 mm
    • Materiale: Rustfrit stål V4A
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Antal trin/trin: 5 trin
    • Trin/trindybde: 30 mm
    • Udførelse af trin: Vanger

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven