GRIP 318-040Y IC830 Sintrede, tosidede skær til udvendig, indvendig og aksial bearbejdning

Art.-nr.: 6200448
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6200448
EAN/GTIN 7291075029109
Producentnummer 6200448
L-nummer L23940 466

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning, skærebredde (CW) 3,18 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 12 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skærebredde (med uret) 3,18 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,8 mm
  • Antal tænder 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven