HFPR 5004 IC830 Sintrede, tosidede skær til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 6200359
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6200359
EAN/GTIN 7291075034431
Producentnummer 6200359
L-nummer L23940 1818

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader til aksial notning/drejning, skærebredde (CW) 5 mm, maksimal skærelængde (APMX) 2,5 mm, længde på skæreplade (INSL) 19 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 170 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 22,1 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,24 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,12 mm/rev.
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere