GRIP 635-318Y IC808 Dobbeltskærende, sintrede platter til udvendig, indvendig og aksial bearbejdning

Art.-nr.: 6200334
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6200334
    EAN/GTIN 7291075230055
    Producentnummer 6200334
    L-nummer L23940 1764

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Stempel/dreje-skæreplader, skærebredde (CW) 6,35 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 3,18 mm
    • Skærebredde (med uret) 6,35 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
    • Antal tænder 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven