GRIP 476-080Y IC808 Sintrede, tosidede skær til udvendig, indvendig og aksial bearbejdning

Art.-nr.: 6200325
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6200325
EAN/GTIN 7291075028799
Producentnummer 6200325
L-nummer L23940 1752

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/dreje-platter, skærebredde (CW) 4,76 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 19,6 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærebredde (med uret) 4,76 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
  • Antal tænder 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere