HFPR 4020 IC9015 Sintrede, tosidede skær til aksial bearbejdning (fuld radius)

Art.-nr.: 6200140
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6200140
    EAN/GTIN 7291075233582
    Producentnummer 6200140
    L-nummer L23940 1493

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Aksial rille/dreje-skær, skærebredde (CW) 4 mm, maks. skærlængde (APMX) 2 mm, skærlængde (INSL) 19 mm

    Egenskab:

    • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 73,7 mm
    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 24,1 mm
    • Hjørneradius (RE) 2 mm
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
    • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,24 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0 mm
    • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,1 mm/rev.
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven