GRIP 5005Y IC418 Sintrede, tosidede skær til udvendig, indvendig og aksial bearbejdning

Art.-nr.: 6200111
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6200111
EAN/GTIN 7291075028553
Producentnummer 6200111
L-nummer L23940 1436

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 5 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 21,7 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
  • Antal tænder 2

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven