GRIP 5005Y IC08 Sintrede, tosidede skær til udvendig, indvendig og aksial bearbejdning

Art.-nr.: 6200087
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6200087
    EAN/GTIN 7291075028454
    Producentnummer 6200087
    L-nummer L23940 1422

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indstik/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 5 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 21,7 mm
    • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
    • Skærebredde (med uret) 5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
    • Antal tænder 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven