MARTOR Knive SECUMAX TRENNEX 6200022 , 100 i en æske

Art.-nr.: 6200022.16
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
    Produkttype Sikkerhedskniv

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6200022.16
    EAN/GTIN 4002632801136
    Producentnummer 6200022.16

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Adskiller alt, hvad der er blødt.
    SECUMAX TRENNEX er en engangskniv af robust plast. På den anden side kører den multi-track på sine foretrukne skærematerialer. Denne sikkerhedskniv giver dig mulighed for at arbejde på alt lavet af blødere materiale: Skum, rørisolering, perforerede folier og grovmaskede tekstiler. Knivens næse er afrundet mod forsiden for at forhindre, at den sidder fast. Lille detalje - stor effekt!
    • Grundmateriale:
      Kunststof
    • Dobbelt beskyttelse
      med den indsprøjtede klinge skærer du kun det, du virkelig ønsker at skære. Så hverken ham selv eller det, der ikke falder ind under kategorien ″skæremateriale″.
    • Afrundet næse
      den lange, afrundede næse komprimerer skærematerialet og fører det sikkert til bladet. Det er umuligt at sidde fast, og du kan ikke stikke dig selv med det.

    • SECUMAX TRENNEX er en engangskniv. Da du ikke behøver at skifte blad, kan du og dine medarbejdere ikke komme i kontakt med det. Et plus med hensyn til sikkerhed.
    • Til enhver hånd
      er SECUMAX TRENNEX lille, let og praktisk. Så praktisk, at du kan lide at arbejde med det i længere tid. Det er ligegyldigt, om du er højrehåndet eller venstrehåndet. Fordi dette skæreværktøj altid passer.
    • Perfekt placeret
      SECUMAX TRENNEX går ikke tabt så hurtigt. Da sikkerhedskniven er udstyret med et øje, kan den altid fastgøres til et nyttigt sted.
    • Vigtigste skærende materialer:
      Skum, polystyren
      tekstil
      nonwoven
      filt
      wrap, stræk, krympefilm
      tape

    Egenskab:

    • Greb: Standardhåndtag
    • Håndtering:højre- og venstrehåndet
    • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
    • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
    • Udløser: Hånd
    • Ergonomi: Særligt ergonomisk
    • Skæredybde (opsummeret): 2, 7 mm
    • Vigtigste skærematerialer: Skum, polystyren, tekstil, fiberdug, filt, Wrap, stræk, krympefolie, tape, film og papirvæv, Garn, snor
    • Slidstyrke: Enkel slidbeskyttelse
    • Beslag/øje: Ja
    • Tape ridse: Nej.
    • Grundmateriale: Kunststof
    • Softgrip: Nej.
    • Metaldetekterbar: Nej.
    • Bladtykkelse (engangskniv): 0, 30
    • Bladtykkelse (engangskniv) (enhed): Mm
    • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
    • Knivskift uden værktøj: Nej.
    • Klingeskift kan låses: Nej.
    • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
    • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven