MARTOR Knive SECUMAX TRENNEX 6200022 , 10 i en æske

Art.-nr.: 6200022.12
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
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6200022.12
EAN/GTIN 4002632801129
Producentnummer 6200022.12

Betegnelse

Beskrivelse:

Adskiller alt, hvad der er blødt.
SECUMAX TRENNEX er en engangskniv af robust plast. På den anden side kører den multi-track på sine foretrukne skærematerialer. Denne sikkerhedskniv giver dig mulighed for at arbejde på alt lavet af blødere materiale: Skum, rørisolering, perforerede folier og grovmaskede tekstiler. Knivens næse er afrundet mod forsiden for at forhindre, at den sidder fast. Lille detalje - stor effekt!
  • Grundmateriale:
    Kunststof
  • Dobbelt beskyttelse
    med den indsprøjtede klinge skærer du kun det, du virkelig ønsker at skære. Så hverken ham selv eller det, der ikke falder ind under kategorien ″skæremateriale″.
  • Afrundet næse
    den lange, afrundede næse komprimerer skærematerialet og fører det sikkert til bladet. Det er umuligt at sidde fast, og du kan ikke stikke dig selv med det.

  • SECUMAX TRENNEX er en engangskniv. Da du ikke behøver at skifte blad, kan du og dine medarbejdere ikke komme i kontakt med det. Et plus med hensyn til sikkerhed.
  • Til enhver hånd
    er SECUMAX TRENNEX lille, let og praktisk. Så praktisk, at du kan lide at arbejde med det i længere tid. Det er ligegyldigt, om du er højrehåndet eller venstrehåndet. Fordi dette skæreværktøj altid passer.
  • Perfekt placeret
    SECUMAX TRENNEX går ikke tabt så hurtigt. Da sikkerhedskniven er udstyret med et øje, kan den altid fastgøres til et nyttigt sted.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Skum, polystyren
    tekstil
    nonwoven
    filt
    wrap, stræk, krympefilm
    tape

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
  • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 2, 7 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Skum, polystyren, tekstil, fiberdug, filt, Wrap, stræk, krympefolie, tape, film og papirvæv, Garn, snor
  • Slidstyrke: Enkel slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Bladtykkelse (engangskniv): 0, 30
  • Bladtykkelse (engangskniv) (enhed): Mm
  • Monteret bladform (kniv): Andre varer
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Nej.
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven