Elektronik-skråskærer med flerkomponent-håndtag 120 mm

Art.-nr.: 62 12 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 62 12 120
    EAN/GTIN 4003773048008
    Producentnummer 62 12 120
    L-nummer L70010 454

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • med skærekanter til blød og mellemhård tråd
    • uden facet, til planskæring
    • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
    • gennem præcisionssamling
    • poleringen i kombination med en fin oliefilm giver god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i kredsløbet på grund af afskalning af kromdele
    • Skærekanterne er desuden laserhærdede, skærekanternes hårdhed er mindst 56 HRC

    Egenskab:

    • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,3 - 1mm
    • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 0,7 mm
    • Kæbelængde (B): 10 mm
    • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 7,5 mm
    • Skærekantlængde mm (C): 17mm
    • Hovedets bredde (A): 11 mm
    • med flerkomponentovertræk
    • poleret
    • Skærekant uden affasning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven