Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 3129, ISO 2725-2
Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Indre firkantet drev i henhold til DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174
Stål, poleret
* Ikke standardiseret
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
- Betjeningstype: maskinbetjent
- Indsætningslængde: 25,0 mm
- Indsats Ø 1: 20,0 mm
- Indføring Ø 2: 13,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 9,0 mm
- Samlet længde [mm]: 25 mm
- Materiale: stål
- Overflade: bruneret
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 14
- Sikring: Låsering og stift
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen