Beskrivelse:
Disse forbindingsskiver anvendes til at forarbejde alle typer diamant- og CBN-slibeskiver, uanset deres bindingssystemer. Du kan også klæde følsomme belægninger på med lavt slibetryk. Bemærk venligst, at galvanisk belagte skiver ikke egner sig til forbinding. Skiverne af siliciumcarbid fås i diametre på 200 - 250 mm.
Egenskab:
- Form: Lige
- Kornstørrelse: 80
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikation : C 80 J5 V15
- Mål (D x D x H): 250 x 12 x 51 mm
- Diameter: 250 mm
- Tykkelse: 12 mm
- Hul: 51 mm
Fordel:
- Blid forbindingsproces
- Lavt slibetryk
Anvendelse:
- Til dressing af alle typer diamant- og CBN-slibehjul, uanset deres bindingssystemer