Tapskruenøgle 6 mm

Art.-nr.: 619600 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til bolt-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udvendig ⌀ 24 mm
    Sekskant-ansats (str.) 22 mm
    Hel længde 65 mm
    Til bolt-⌀ 6 mm
    Indvendig firkant 1/2 tommer
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Overflade forkromet
    Produkttype Aftrækkerværktøj
    USP1 med 1/2 tomme indvendig firkant- og sekskantet nøglehjælp

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 619600 6
    EAN/GTIN 4045197298607
    Producentnummer 619600 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftig stålenhed med gennemgående længdeboring. Fastklemning af gevindtapperne sker skånsomt via tre valser i en excentrisk konstruktion. Enheden skal kun sættes på gevindtappen og drejes. Fastklemning og fastholdelse af gevindtappen sker automatisk. Stålenheder i størrelserne 6 til 12 med indvendig firkant på 1/2 tomme. Størrelse 16 kun med sekskant-ansats.
    Vores tapskrueisætter og -udtrækker er et værktøj af høj kvalitet, der er designet til at hjælpe dig med at montere og afmontere tapskruer. Uanset om du er professionel mekaniker, gør-det-selv-mand eller køretøjsejer, vil dette alsidige værktøj gøre dit arbejde lettere og spare dig værdifuld tid og anstrengelse.

    Tapskrueisætteren og -udtrækkeren er lavet af robust og holdbart materiale, der sikrer pålidelig ydeevne. Værktøjet har en 1/2 tomme firkanttilslutning til skraldenøgler og en sekskantet nøglehjælp, som muliggør en komfortabel håndtering. Dette er især vigtigt, hvis du arbejder med stærke tapskruer, der muligvis yder stor modstand.

    Tapskrueisætterens og -udtrækkerens funktioner omfatter:
    • Isætterfunktion: Med denne funktion kan du skrue tapskruer præcist og sikkert ind i det pågældende gevind.
    • Udtrækkerfunktion: Nogle gange er det nødvendigt at fjerne beskadigede eller fastsiddende tapskruer. I sådanne tilfælde anvendes udtrækkerfunktionen. Udtrækkeren er designet således, at den føres ind i det eksisterende gevind på tapskruen og udøver en konstant og kontrolleret kraft på skruen, når den drejes. Det gør det lettere at skrue tapskruen ud, selv om den sidder meget stramt.
    • Alsidighed: Vores tapskrueisætter og -udtrækker fås i forskellige størrelser for at opfylde forskellige tapskruers krav. Du kan vælge det rigtige værktøj til din specifikke opgave for at opnå optimale resultater.
    • Holdbarhed og pålidelighed: Værktøjet er fremstillet af kromvanadiumstål af høj kvalitet, som sikrer en lang levetid og pålidelig ydelse. Fastklemning af tapskruerne sker skånsomt via tre excentrisk placerede valser, der klemmer fast automatisk. Du kan regne med, at vores tapskrueisætter og -udtrækker udfører sine funktioner perfekt selv ved krævende opgaver og gentagen brug.

    Vores tapskrueisætter og -udtrækker er det ideelle værktøj til effektivt at skrue tapskruer i eller ud, uanset om det er til bilreparation, maskinkonstruktion, metalbearbejdning eller andre opgaver. Investér i kvalitet, og gør dit arbejde lettere med vores pålidelige tapskrueisætter og -udtrækker.

    Anvendelse:

    Til at skrue gevindtapper ind og ud med. Til højre- og venstrespænding.

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet overflade.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven