Nøgle med ekstra dyb firkant 14 mm

Art.-nr.: 6195310
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6195310
EAN/GTIN 4010886619537
Producentnummer 6195310
L-nummer L60160 2097

Betegnelse

Beskrivelse:

Solidt design med ekstra stor hoveddybde, 4-sidet
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • Indsætningsdybde 1: 21,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 240 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 49 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 25 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Skæfte-Ø: 14 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 14
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven