Dobbelt skralderingnøgle til Torx®-skruer E10XE12

Art.-nr.: 619440 E10XE12
Rabat
229,23 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil 1 E10
Torx®-profil 2 E12
Hel længde L 150 mm
Maks. ring-⌀ D1 18,5 mm
Maks. ring-⌀ D2 20 mm
maks. ringhøjde h1 7,3 mm
maks. ringhøjde h2 7,7 mm
Drivprofil Topnøgle til Torx®-skruer
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 619440 E10XE12
EAN/GTIN 4045197229977
Producentnummer 619440 E10XE12

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med meget letgående ringskralder. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven