Skruetrækker bit socketudtag 1/4″ TORX-udtag T25

Art.-nr.: 6191080
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6191080
EAN/GTIN 4010886619100
Producentnummer 6191080
L-nummer L60160 1171

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev efter DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, riflet for let greb
Forkromet
Med indpresset stift, fosfateret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T25
  • Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 4,43 mm
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
  • Indsætningslængde: 37,0 mm
  • Indsæt-Ø Drev: 12 mm
  • Samlet bredde [mm]: 12 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 38 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Skrue dimension: M4.5 - M5
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 15,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven