Beskrivelse:
Firkantet drev efter DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, riflet for let greb
Forkromet
Med indpresset stift, fosfateret
Egenskab:
- Udgangsstørrelse TX (indvendig): T15
- Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 3,27 mm
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
- Indsætningslængde: 37,0 mm
- Indsæt-Ø Drev: 12 mm
- Samlet bredde [mm]: 12 mm
- Samlet højde [mm]: 12 mm
- Samlet længde [mm]: 37 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Skrue dimension: M3.5 - M4
- Sikring: Kuglens fangrille
- Centerlængde: 15,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen