Skruetrækker bit socketudtag 1/4″ hun TORX T10

Art.-nr.: 6190780
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6190780
EAN/GTIN 4010886619070
Producentnummer 6190780
L-nummer L60160 1398

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev efter DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, riflet for let greb
Forkromet
Med indpresset stift, fosfateret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T10
  • Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 2,74 mm
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
  • Indsætningslængde: 37,0 mm
  • Indsæt-Ø Drev: 12 mm
  • Samlet bredde [mm]: 12 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 31 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Skrue dimension: M3 - M3.5
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 15,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven