BAS 318 Precision WNB-båndsav

Art.-nr.: 619009000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 619009000
EAN/GTIN 4007430304902
Producentnummer 619009000
L-nummer L01750 23

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj præcision og stabilitet for højeste skærekvalitet
  • Smidigt båndløb på grund af afbalancerede svinghjul med gummibelægning
  • Justerbar HSS-præcisions tredobbelt rulleguidning af savklingen øverst og nederst for nøjagtige skæreresultater
  • To skærehastigheder til forskellige anvendelser og materialer
  • Præcist rippegrænse med dobbelt fastspænding og hurtig fastgørelse
  • Stille induktionsmotor, vedligeholdelsesfri og robust
  • Restartbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
  • Komfortabel hældningsindstilling af støbejernssavbordet til præcise hældningssnit takket være tandkantsstyring
  • Snakkespændingshåndtag og værktøjsfri døråbning til let skift af savklinge
  • Klingespændingsindikator med skala til kontrol af klingespændingen
  • Værktøjsfri højdeindstilling af savklingeskærmen
  • LED-. LED-arbejdslys til belysning af skæreområdet
  • Mulighed for ekstern udsugning til støvfattigt arbejde
  • Skuffe til nem bortskaffelse af opsamlet savsmuld
  • Udtrækkelig bordforlængelse til sikker bearbejdning af store emner
  • Skæring af radier med cirkulær skæreenhed
  • Skæring af radier med cirkulær skæreenhed
  • Skæring af radier med cirkulær skæreenhed
  • Skæring af radier med cirkulær skæreenhed
  • Savsmuld af radier med cirkulær skæreenhed (tilbehør)
  • Slibning af overflader og buede savsnit med båndsliberenhed (tilbehør)
  • Underramme med hjul til bekvem ændring af position

    Leveringsomfang
  • Universal- Båndsavsklinge A6, Underramme, parallelanslag, vinkelanslag, sugeadapter (til Ø 44, 58, 100 mm), støvopsamlingsbeholder, glidestok

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 660 W
  • Dimensioner: 665 x 980 x 1600 mm
  • Arbejdshøjde med understel: 1000 mm
  • Støtteflade: 560 x 400 mm
  • Gennemgangsbredde: 307 mm
  • Vægt: 79 kg
  • Nominel indgangseffekt: 900 W
  • Netspænding: 220 - 240 V
  • Savklingelængde: 2240 mm
  • Sægebordets vippeområde: 0 - 45 °
  • Skærehastighed: 410 / 880 m/min
  • Klippehøjde: 170 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven