Skruetrækkere til Phillips-skruer

Art.-nr.: 6190.2 100/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6190.2 100/6
EAN/GTIN 7610733028924
Producentnummer PB 6190.2-100/6
L-nummer L60060 1675

Betegnelse

Beskrivelse:

  • multicraft-skruetrækker
  • til Phillips-skruer
  • til den hårdeste brug i industrien, værksteder og reparationsværksteder
  • præcis, dimensionelt nøjagtig spids, optimal pasform i skruer
  • bøjet håndtag, tekstureret overflade, sikrer et sikkert greb selv i fedtede hænder
  • materiale af høj kvalitet, slagfast, olie- og benzinresistent
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgravering med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Diameter: 6 mm
  • Klingelængde: 100 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 2
  • Profil: til Phillips-skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 205 mm
  • Til metalskruer M: 3-5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven